Digitale driepunts-binnenmeetgereedschapsset 6-12 mm

Artikelnummer: 429260 6-12

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 111,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aansluiting: Digimatic-aansluiting
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt
  • Testrapport: Testrapport van de producent
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm Fabrieksnorm
    Meetbereik 6 mm - 12 mm
    Aflezing 0,001 mm
    Maximale afwijking 0,005 mm
    Aansluiting Digimatic-aansluiting
    Energievoorziening Batterijvoeding
    Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
    Meettechniek Digitaal
    Aantal meetkoppen 3
    Aantal instelringen 2
    Instelring-⌀ 8 / 10 mm
    Testrapport Testrapport van de producent
    Verpakking stevige box
    Producttype 3-punts binnenmeetgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 429260 6-12
    EAN/GTIN 4946368636719
    Nummer fabrikant 568-924

    Omschrijving

    Uitvoering:

    3-Punts-snelmeetgereedschappen voor binnenmetingen Borematic voor blindgatmeting. Duidelijk afleesbaar zonder fouten via een grote LCD-weergave met cijferhoogte 11 mm. Display 330° draaibaar. De meettasters centreren de schroefmaat automatisch in de boring en garanderen een eenvoudige bediening. Het verstellen van de meettasters gebeurt spelingvrij met behulp van een hardmetalen conus.

    Voordeel:

    Zeer snel en herhalingsnauwkeurig meten door middel van snelverstelling en automatische centrering.

    Functie:

    • Waardeopslagtoets slaat het meetresultaat op (bijvoorbeeld bij een ongunstige meetpositie).
    • Nulpunt / absolute maat maakt nulstellen op elke positie mogelijk.
    • Goedkeur/afkeur-weergave voor eenvoudige controle van de tolerantiewaarden.
    • Snelverstelling voor snelle overbrugging van de meetweg.

    Levering:

    Digitale binnenschroefmaten nr. 429250, controleringen.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen