Digitaal driepunts-binnenmeetgereedschap 25-30 mm

Artikelnummer: 429250 25-30

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 25,00 / st.
  • € 45,10 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aansluiting: Digimatic-aansluiting
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt
  • Testrapport: Testrapport van de producent
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357
Meetbereik 25 mm - 30 mm
Aflezing 0,001 mm
Maximale afwijking 0,006 mm
Aansluiting Digimatic-aansluiting
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Maat a 0,3 mm
Standaardmeetdiepte 59 mm
Meetdiepte met verlengstuk 209 mm
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek Digitaal
Testrapport Testrapport van de producent
Verpakking stevige box
Producttype 3-punts binnenmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 429250 25-30
EAN/GTIN 4946368636528
Nummer fabrikant 568-367

Omschrijving

Uitvoering:

3-Punts-snelmeetgereedschappen voor binnenmetingen Borematic voor blindgatmeting. Duidelijk afleesbaar zonder fouten via een grote LCD-weergave met cijferhoogte 11 mm. Display 330° draaibaar. De meettasters centreren de schroefmaat automatisch in de boring en garanderen een eenvoudige bediening. Het verstellen van de meettasters gebeurt spelingvrij met behulp van een hardmetalen conus.
Meetvlakken van gehard staal met titaniumcoating.

Voordeel:

Zeer snel en herhalingsnauwkeurig meten door middel van snelverstelling en automatische centrering.

Functie:

  • Waardeopslagtoets slaat het meetresultaat op (bijvoorbeeld bij een ongunstige meetpositie).
  • Nulpunt / absolute maat maakt nulstellen op elke positie mogelijk.
  • Goedkeur/afkeur-weergave voor eenvoudige controle van de tolerantiewaarden.
  • Snelverstelling voor snelle overbrugging van de meetweg.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Digimatic-signaalkabel nr. 497080, verlengstukken nr. 429010, controleringen nr. 484030.

Reservedeel:

Reservemeetkop nr. 429252.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen