{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 12 mm - 20 mm | |
Aflezing | 0,005 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 0,004 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Aantal schroefmaten | 2 | |
Instelring-⌀ | 16 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | 3-punts binnenschroefmaat |
Artikelnummer | 429055 12-20 | |
EAN/GTIN | 4946368517582 | |
Nummer fabrikant | 368-912 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Binnenschroefmaatset Holtest voor blindgatmeting 12-20 mm
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 942,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
113 stuks direct leverbaar
€ 545,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,005 mm | 0,005 mm |
Aantal schroefmaten | 2 | 2 |
Instelring-⌀ | 16 mm | 16 mm |
Meetbereik | 12 mm - 20 mm | 12 mm - 20 mm |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | 1/50 mm |
Verpakking | stevige box | stevige box |
Meettechniek | analoog | analoog |