Opbouwframe

Artikelnummer: 42902
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Speciale ladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 42902
EAN/GTIN 4003866429028
Nummer fabrikant 42902
L-nummer L90010 863

Omschrijving

Omschrijving:

Met een middenverstijving uit 25 x 5 aluminium vlakprofiel voor alle 1.35 m brede rolsteigers voor een veilige klim naar het platform.

Kenmerk:

Aantal treden 4
Gewicht 5.9 kg
voor steigerbreedte 1.35 m

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen