Snijtang met ESD bescherming, bekken 70° afgeschuind

Artikelnummer: 429.E
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
    Artikelnummer 429.E
    EAN/GTIN 3148511759745
    Nummer fabrikant 429.E
    L-nummer L60130 3318

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Bescherming van elektronische componenten tegen de gevaren van elektrostatische ontlading (ESD)
    • 70° afgeschuinde, smalle snijkanten met uitsparing aan de achterkant

    Kenmerk:

    • B [mm]: 11,5
    • C [mm]: 12
    • E [mm]: 7
    • L [mm]: 110
    • L1 [mm]: 12
    • Cut: i
    • Cu - Ni Ø [mm]: 0,2 - 1,0
    • Fe 30 HRc diam. [mm]: -