Dopsleutel ∙ met T-greep ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 8 ∙ 384 mm

Artikelnummer: 428LG-8
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 428LG-8
    EAN/GTIN 4000896019601
    Nummer fabrikant 428LG-8
    L-nummer L60140 944

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Lange uitvoering
    • Ergonmische HAZET-2-componenten-T-greep
    • Oppervlak: verchroomd
    • Made in Germany
    • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
    • Sleutelwijdte: 8 mm
    • Afmetingen / lengte: 384 mm
    • Lengte l1: 350 mm
    • Diameter: 12 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.16 kg

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen