{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 6 mm - 12 mm | |
Aflezing | 0,001 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 0,004 / 0,005 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Aantal schroefmaten | 3 | |
Aantal instelringen | 2 | |
Instelring-⌀ | 8 / 10 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | 3-punts binnenschroefmaat |
Artikelnummer | 428991 6-12 | |
EAN/GTIN | 4045197276360 |