{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Meetbereik | 12 mm - 16 mm | |
Aflezing | 0,001 mm | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Maximale afwijking | 0,004 mm | |
Maat a | 0,5 mm | |
Standaardmeetdiepte | 64 mm | |
Meetdiepte met verlengstuk | 139 mm | |
Aansluiting | RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting | |
IP-klasse | IP 52 | |
Meetwaarde vastleggen | MAHR Reference-Lock-systeem | |
Meettechniek | Digitaal | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | 3-punts binnenschroefmaat |
Artikelnummer | 428930 12-16 | |
EAN/GTIN | 4059192010928 | |
Nummer fabrikant | 4191123 |