{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Meetbereik | 10 mm - 20 mm | |
Aflezing | 0,001 mm | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Maximale afwijking | 0,004 mm | |
Aansluiting | RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Bluetooth-interface | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Meettechniek | Digitaal | |
Aantal meetkoppen | 3 | |
Instelring-⌀ | 12,5 / 20 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | 3-punts binnenmeetgereedschap |
Artikelnummer | 428771 10-20 | |
EAN/GTIN | 5051102251512 |