Alternatief product:

Digitale XTL-binnen-snelmeetgereedschapsset 20-50 mm

Artikelnummer: 428770 20-50
Prijs geldig tot 29 sep. 2024

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 119,50 / st.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 863
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-aansluiting
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 863
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Meetbereik 20 mm - 50 mm
Aflezing 0,001 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Maximale afwijking 0,004 mm
Aansluiting RS232C-aansluiting; USB-aansluiting
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Meettechniek Digitaal
Aantal meetkoppen 3
Instelring-⌀ 20 / 35 mm
Verpakking stevige box
Producttype 3-punts binnenmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 428770 20-50
EAN/GTIN 5051102120542

Omschrijving

Uitvoering:

3-Punts-snelmeetgereedschappen voor binnenmetingen voor blindgatmeting vanaf maat12,5−16. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat12,5−16 met HM-meetinserts. Aflezing op groot, contrastrijk digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten zonder nonius. Uitstekend geschikt voor verticale boringsmeting.

Functie:

  • Omschakeling mm / inch.
  • Instelling van 2 preset-waarden.
  • Aan- / uit-waardeopslagtoets.

Levering:

Digitale snelmeetgereedschappen voor binnenmetingen nr. 428760 en controleringen met UKAS-testrapport.