Digitaal XTL-binnen-snelmeetgereedschap 8-10 mm

Artikelnummer: 428760 8-10

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 43,40 / st.
  • € 21,80 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 863
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-aansluiting
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN 863
    Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
    Meetbereik 8 mm - 10 mm
    Aflezing 0,001 mm
    Aflezing omschakelbaar mm / inch
    Maximale afwijking 0,004 mm
    Aansluiting RS232C-aansluiting; USB-aansluiting
    Energievoorziening Batterijvoeding
    Aantal inbegrepen batterijen 1
    Maat a 1,9 mm
    Standaardmeetdiepte 58 mm
    Meetdiepte met verlengstuk 121 mm
    Meettechniek Digitaal
    Verpakking stevige box
    Producttype 3-punts binnenmeetgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 428760 8-10
    EAN/GTIN 2050001706416

    Omschrijving

    Uitvoering:

    3-Punts-snelmeetgereedschappen voor binnenmetingen voor blindgatmeting vanaf maat12,5−16. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat12,5−16 met HM-meetinserts. Aflezing op groot, contrastrijk digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten zonder nonius. Uitstekend geschikt voor verticale boringsmeting.

    Functie:

    • Omschakeling mm / inch.
    • Instelling van 2 preset-waarden.
    • Aan- / uit-waardeopslagtoets.

    Levering:

    Meethendel, meetkop met UKAS-testrapport, inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

    Accessoires:

    Signaalkabel nr. 498950 (vanaf maat 20), nr. 498951 (tot maat 20), instelringen nr. 484030, verlengstukken nr. 428510.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen