Digitale XT-snelmeetgereedschapsset voor binnenmetingen Holematic met Bluetooth 50-100 mm

Artikelnummer: 428752 50-100

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 143,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 863
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Bluetooth-interface
  • IP-klasse: IP 67
  • Draadloze toepassing: HID (Human Interface Device); Software van producent; HCT Mobile App

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie HCT
    Norm DIN 863
    Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
    Meetbereik 50 mm - 100 mm
    Aflezing 0,001 mm
    Aflezing omschakelbaar mm / inch
    Maximale afwijking 0,005 mm
    Aansluiting RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Bluetooth-interface
    IP-klasse IP 67
    Energievoorziening Batterijvoeding
    Aantal inbegrepen batterijen 1
    Draadloze toepassing HID (Human Interface Device); Software van producent; HCT Mobile App
    Meettechniek Digitaal
    Aantal meetkoppen 3
    Instelring-⌀ 65 / 80 mm
    Verpakking stevige box
    Producttype 3-punts binnenmeetgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 428752 50-100
    EAN/GTIN 5051102207601

    Omschrijving

    Uitvoering:

    3-punts snelmeetgereedschap binnenmeting Holematic voor blindgatmeting vanaf maat 12,5−16. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat 12,5−16 met HM-meetinserts. Aflezing op groot, contrastrijk digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten zonder nonius. Compatibel met de optionele HCT (Hoffmann Group Connected Tools)-app. Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS.

    Voordeel:

    Zeer snel en herhalingsnauwkeurig meten door middel van pistoolgreep en constante meetkracht.

    Functie:

    • Omschakeling mm / inch.
    • Instelling van 2 preset-waarden.
    • Aan- / uit-waardeopslagtoets.
    IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

    Levering:

    Digitale snelmeetgereedschappen voor binnenmetingen nr. 428702 en controleringen met UKAS-testrapport.

    Accessoires:

    Signaalkabel nr. 498948, USB-dongle nr. 498952, instelringen nr. 484030, verlengstukken nr. 428510.

    Reservedeel:

    Reservemeetkoppen nr. 428605, meetbekken nr. 428745, terughaalveer nr. 428746.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen