{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HCT | |
Norm | DIN 863 | |
Meetbereik | 80 mm - 100 mm | |
Aflezing naar keuze | 0,01 / 0,001 mm | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Maximale afwijking | 0,005 mm | |
Maat a | 0,5 mm | |
Standaardmeetdiepte | 100 mm | |
Meetdiepte met verlengstuk | 250 mm | |
Aansluiting | RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Bluetooth-interface | |
IP-klasse | IP 67 | |
Draadloze toepassing | HID (Human Interface Device); Software van producent; HCT Mobile App | |
Meettechniek | Digitaal | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | 3-punts binnenschroefmaat |
Artikelnummer | 428602 80-100 | |
EAN/GTIN | 5051102210526 |