Verlengstuk voor binnenschroefmaten 4/150

Artikelnummer: 428510 4/150
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Meetbereik Maat 20-25 tot 35-50 mm
    4 mm
    Lengte 150 mm
    Producttype Verlengstuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 428510 4/150
    EAN/GTIN 5051102000691

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Verlengstuk om tussen meetkop en afleesunit te schroeven.

    T.b.v.:

    Binnenschroefmaten nr. 428500; 428550; 428602; 428652; 428702; 428752; 428760; 428770.