Uitvoering:
Lichte, stabiele buisconstructie. Twee meetarmhouders voor het opnemen van de verschillende meetinserts. Vaste meetarmhouder (zonder geleidingsgroef) voor grove instelling, verschuifbaar op buis. Beweegbare meetarmhouder, spelings- en wrijvingsvrij gelagerd in zeer precieze kogelgeleiding, daardoor grootst mogelijke nauwkeurigheid. Constante meetkracht door ingebouwde meetkrachtveer. Voor contactvrije invoer in de meetpositie kan de beweegbare meetarm via een vrijmaaktoets worden teruggetrokken. Meetbereik met optioneel verlengstuk naar wens uitbreidbaar (max. 3000 mm). Inzetbaar met iedere meetklok met schacht-⌀ 8 mm h6.
Toepassing:
Universeel meetgereedschap voor vergelijkende metingen. Voor buiten- en binnenmetingen aan de meest uiteenlopende werkstukvormen en voor het meten van smalle uitsteeksels. Met speciale accessoires voor het meten van centreerwielen, smalle openingen, groeven, zwaluwstaartvormen, conussen, vertandingen, alsmede binnen- en buitenschroefdraden.
Levering:
Basisgereedschap, houten box.
Accessoires:
Meetklok met meetbereik 25 mm.