Multimar universeel meetgereedschap 110-265 mm

Artikelnummer: 428051 110-265

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 45,40 / st.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Multimar
    Meetbereik 110 mm - 265 mm
    Meetbereik 12 mm
    Toepassingsbereik binnen 110 mm - 265 mm
    Toepassingsbereik buiten 80 mm - 235 mm
    Verpakking stevige box
    Producttype Universeel meetgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 428051 110-265
    EAN/GTIN 4059192024901
    Nummer fabrikant 4503002

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Stabiele buisconstructie, gepolijst en hardverchroomd. Twee meetarmhouders voor het opnemen van de verschillende meetinserts. Vergroting van het meetbereik met 75mm mogelijk door omdraaien van de meetarmen. Inzetbaar met iedere (fijn-)meetklok met schacht-⌀ 8h 6mm (levering zonder afleesinstrument).
    • Hoge meetzekerheid en herhalingsnauwkeurigheid dankzij zeer precieze kogelgeleiding.
    • Warmte-isolerende handgrepen
    • Meetkrachtrichting omschakelbaar voor buiten- en binnenmeting.
    • Constante meetkracht door ingebouwde meetkrachtveer.
    • De beweegbare meetarmhouder is in een zeer precieze kogelgeleiding spelings- en wrijvingsarm gelagerd.
    • Stevige, geslepen en hardverchroomde zuil.
    • Eenvoudige montage door steun- en montageblokken.

    Toepassing:

    • Buiten- en binnenmaten.
    • Buiten- en binnendraad.
    • Centreerranden
    • Smalle uitsteeksels, smalle openingen en groeven.
    • Buiten- en binnenconus.
    • Buiten- en binnenvertandingen enz.

    Tip:

    Tot meetbereik 2500 mm met CFK lichtgewichtbuis op aanvraag.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen