Radarkopdopsleutel ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 3.5 ∙ 256 mm

Artikelnummer: 428-3.5
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 428-3.5
EAN/GTIN 4000896218509
Nummer fabrikant 428-3.5
L-nummer L60140 4741

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afstellen van de radarkop Adaptive-Cruise-Control (ACC) bij bijv. voertuigen van AUDI en VW
  • Korte uitvoering
  • Ergonmische HAZET-2-componenten-T-greep
  • Oppervlak: verchroomd
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 3.5 mm
  • Afmetingen / lengte: 256 mm
  • Lengte l1: 230 mm
  • Diameter: 7.2 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen