Dopsleutel ∙ met T-greep ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 11 ∙ 264 mm

Artikelnummer: 428-11
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 428-11
    EAN/GTIN 4000896019304
    Nummer fabrikant 428-11
    L-nummer L60140 1308

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Korte uitvoering
    • Ergonmische HAZET-2-componenten-T-greep
    • Oppervlak: verchroomd
    • Made in Germany
    • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
    • Sleutelwijdte: 11 mm
    • Afmetingen / lengte: 264 mm
    • Lengte l1: 230 mm
    • Diameter: 16 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.15 kg

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen