Verlengstuk voor binnenschroefmaat 800 mm

Artikelnummer: 427950 800

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    22 mm
    Lengte 800 mm
    Producttype Verlengstuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 427950 800
    EAN/GTIN 4059192005764
    Nummer fabrikant 4167035

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De verlengstukken bestaan uit cilindrische eindmaten, die verend in de mat verchroomde buitenhulzen zijn gelagerd. De contactvlakken sluiten bij gelijkblijvende meetkracht op elkaar aan.

    Toepassing:

    Voor vergroting van het meetbereik tot maximaal 2500 mm.

    T.b.v.:

    Binnenschroefmaat nr. 427900.