Binnenschroefmaat 50-70 mm

Artikelnummer: 427800 50-70

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 29,50 / st.
  • € 38,80 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 863
  • Meettrommelindeling: 1/50

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN 863
    Meetbereik 50 mm - 70 mm
    Aflezing 0,01 mm
    Meettrommelindeling 1/50 mm
    Maximale afwijking 5 µm
    Spindel-⌀ 7 mm
    Meettrommel-⌀ 12,5 mm
    Meettechniek analoog
    Producttype 2-punts binnenschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 427800 50-70
    EAN/GTIN 4059192005658
    Nummer fabrikant 4163002

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Lichte, knikbestendige buisconstructie. Meetspindel geheel gehard en geslepen. Meetvlakken gehard en bolrond gelept. Bedieningselementen en afleesoppervlakken mat verchroomd. Vanaf meetbereik 100 − 125 mm met warmte-isolatie en vastzetinrichting.

    Levering:

    Schroefmaat in koker.