MICRO-TECH® kniptang , 30° afgeschuinde bekken

Artikelnummer: 427.MT
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
Artikelnummer 427.MT
EAN/GTIN 3148511759158
Nummer fabrikant 427.MT
L-nummer L60130 5474

Omschrijving

Omschrijving:

  • 30 afgeschuinde snijkanten met uitsparing aan de achterkant
  • Snede: vlak
  • Cu-Ni draad diameter 0,2 - 0,6 mm

Kenmerk:

  • B [mm]: 11
  • C [mm]: 23
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 120
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,2 - 0,6