{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik (meetweg) | 0 mm - 50 mm | |
Aflezing | 0,001 mm | |
Maximale afwijking | 0,003 mm | |
Spindel-⌀ | 11 mm | |
Meettrommel-⌀ | 49 mm | |
Opnameschacht-⌀ | 18 mm | |
Aansluiting | USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting | |
Lengte opnameschacht | 14 mm | |
Meettechniek | Digitaal | |
Totale lengte | 172 mm | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 357 | |
Producttype | Inbouwschroefmaat |
Artikelnummer | 426510 0-50 | |
EAN/GTIN | 4946368610276 | |
Nummer fabrikant | 164-163 |