{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik (meetweg) | 0 mm - 13 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 0,002 mm | |
Spindel-⌀ | 5 mm | |
Meettrommel-⌀ | 13 mm | |
Opnameschacht-⌀ | 9,5 mm | |
Lengte opnameschacht | 9,5 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Totale lengte | 58,5 mm | |
Producttype | Inbouwschroefmaat |
Artikelnummer | 426250 0-13 | |
EAN/GTIN | 4045197204080 | |
Nummer fabrikant | 426250 0-13 |