Dopsleutel ∙ flexibel ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 7 ∙ 300 mm

Artikelnummer: 426-7
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 426-7
    EAN/GTIN 4000896019267
    Nummer fabrikant 426-7
    L-nummer L60140 818

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Toepassing:
    Slangklemmen op koel- en verwarmingssystemen
    • Klingvorm: Flexibel
    • Ergonomische 1-component-trinamic-greep
    • Made in Germany
    • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
    • Sleutelwijdte: 7 mm
    • Afmetingen / lengte: 300 mm
    • Lengte l1: 190 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.16 kg

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen