Combimaster Plus X – Combiladder, 2 x 12

Artikelnummer: 42572
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Ladder, universeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 42572
EAN/GTIN 4003866425723
Nummer fabrikant 42572
L-nummer L90010 1085

Omschrijving

Omschrijving:

Inzetbaar als 2-delige opsteekladder of als tweezijdig oploopbare ladder.
Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden met ingenaaide bevestigingslus.
Bomen van geëxtrudeerd aluminium profiel voor de hoogste stabiliteit.
Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.
Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.

Kenmerk:

Aantal treden 12
Aantal treden 2 × 12
Belasting max. 150 kg
Breedte stabilisatiebalk 1 m
Buitenbreedte 420 mm
Diepte treden 30 mm
Gewicht 15.3 kg
Ladderlengte, ingeschoven 3.54 m
Loodrechte hoogte als bokladder 3.33 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte 6.8 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen