Omschrijving:
Inzetbaar als 2-delige opsteekladder of als tweezijdig oploopbare ladder.
Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden met ingenaaide bevestigingslus.
Bomen van geëxtrudeerd aluminium profiel voor de hoogste stabiliteit.
Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.
Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
Kenmerk:
Aantal treden 10
Aantal treden 2 × 10
Belasting max. 150 kg
Breedte stabilisatiebalk 0.9 m
Buitenbreedte 420 mm
Diepte treden 30 mm
Gewicht 12.2 kg
Ladderlengte, ingeschoven 2.98 m
Loodrechte hoogte als bokladder 2.8 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte 5.7 m
Tip:
Overeenkomstig Norm EN 131 professional.