Combimaster Plus X – Combiladder, 2 x 8

Artikelnummer: 42568
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal treden 2×8
Materiaal Aluminium
Producttype Ladder, universeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 42568
EAN/GTIN 4003866425686
Nummer fabrikant 42568
L-nummer L90010 837

Omschrijving

Omschrijving:

Inzetbaar als 2-delige opsteekladder of als tweezijdig oploopbare ladder.
Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden met ingenaaide bevestigingslus.
Bomen van geëxtrudeerd aluminium profiel voor de hoogste stabiliteit.
Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.
Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.

Kenmerk:

Aantal treden 2 × 8
Aantal treden 8
Belasting max. 150 kg
Breedte stabilisatiebalk 0.8 m
Buitenbreedte 420 mm
Diepte treden 30 mm
Gewicht 10.1 kg
Ladderlengte, ingeschoven 2.42 m
Loodrechte hoogte als bokladder 2.27 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte 4.9 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.