Etagewagen met verstelbare etages

Artikelnummer: 4256
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Etagewagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4256
EAN/GTIN 4017976342566
Nummer fabrikant 4256
L-nummer L90080 801

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Stalen buis-/profielstalenconstructie, gepoedercoat RAL 5007. 1 Vaste en 2 losse etages van houten plaat, toplaag beukendecor,in stalen frame gelegd met 15 mm hoge rand aan de lange zijden. losse etages variabel einlegbar, inhangbaar in een raster van 120 mm. Mogelijke neiging bij schuine inhanging ca. 15 en ca. 30 graden. Draagvermogen per etage 80 kg. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 500
Draagvermogen etage (kg): 80
laadvlak lengte (mm): 1650
laadvlak breedte (mm): 610
Totale lengte (mm): 1830
Totale breedte (mm): 620
Totale hoogte (mm): 1560
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 200 x 40

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen