Bitset TY-bit 29 mm TORX® (T25) 25-delig 1/4" C6,3 in box

Artikelnummer: 42549
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 42549
EAN/GTIN 4010995425494
Nummer fabrikant 42549
L-nummer L60070 3736

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: De generalist met een 120x langere levensduur* dankzij gepatenteerde bittechnologie, geschikt voor alle schroeven. (*ten opzichte van Wiha standaardbits)
  • Verlaagt uw kosten: Bit dankzij rode kleurmarkering snel en eenvoudig te vinden – met UV-licht zelfs in het donker.
  • Bespaart tijd: Niet meer lang zoeken dankzij bit met fluoriserende kleur, minder bitwisseltijd dankzij lange levensduur.
  • Toepassing: Geschikt voor alle soorten schroeven. Ook geschikt voor impact- en slagschroevendraaiers.
  • Tot nu toe was het bij de aanschaf van bits niet helder welke bit voor welke toepassing geschikt was. Wiha maakt een eind aan deze complexiteit tussen de gebruikte machine, de schroefklus en de ruime keuze aan verschillende bits. Dankzij het revolutionaire bitconcept van Wiha is alleen nog maar de vorm van de schroef bepalend voor de keuze van de juiste bit.Als multitalent is de TY-bit geschikt voor alle soorten schroeven, zowel T-vormig als Y-vormig, en daarmee het ideale gereedschap voor schroeven in álle materialen. Dankzij de gepatenteerde, verlengde torsiezone is de bit ook geschikt voor impact- en slagschroevendraaiers en garandeert deze een 120x langere levensduur ten opzichte van de Wiha standaardbits. Daarnaast kunnen de gekleurde bits snel en eenvoudig worden gevonden – en dankzij de gekleurde mantel ook in het donker met UV-licht. Daarmee wordt het aantal verloren gegane bits verminderd en wordt op de kosten voor nieuwe bits bespaard.
  • DIN 3126, ISO 1173, Vorm C6,3

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 25x TY bit 29 mm TORX ® 1/4″ T25

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen