{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 0 mm - 150 mm | |
Aflezing | 0,001 mm | |
Meetpen-⌀ | 4 mm | |
Aansluiting | USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting | |
Meettechniek | Digitaal | |
Bruglengte | 100 mm | |
Aantal meetpennen | 6 | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 357 | |
Producttype | Diepteschroefmaat |
Artikelnummer | 425400 0-150 | |
EAN/GTIN | 4946368695846 | |
Nummer fabrikant | 329-250-30 |