{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Meetbereik | 0 mm - 100 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Meetpen-⌀ | 4,5 mm | |
Meettrommel-⌀ | 18 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Bruglengte | 100 mm | |
Aantal meetpennen | 4 | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Diepteschroefmaat |
Artikelnummer | 425300 0-100 | |
EAN/GTIN | 4045197578907 | |
Nummer fabrikant | 425300 0-100 |