Diepteschroefmaat 0-300 mm

Artikelnummer: 425200 0-300

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 278,00 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 863
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN 863
    Meetbereik 0 mm - 300 mm
    Aflezing 0,01 mm
    Meettrommelindeling 1/50 mm
    Meetpen-⌀ 4 mm
    Meettrommel-⌀ 18 mm
    Meettechniek analoog
    Bruglengte 100 mm
    Aantal meetpennen 12
    Verpakking stevige box
    Producttype Diepteschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 425200 0-300
    EAN/GTIN 4946368016771
    Nummer fabrikant 129-153

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Voor het meten van uiteenlopende dieptes worden de met 25 mm oplopende meetpennen gewisseld. Spindel geheel gehard en gepolijst. Brug van gehard gereedschapsstaal met gelept meetvlak, schroefmaat mat verchroomd. Meettrommel met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen. Gelijkblijvende meetdruk door ingebouwde gevoeligheidsratel.

    Levering:

    Inclusief meetpennen.