Diagonale zijsnijders, vlakke snede

Artikelnummer: 425
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 425
EAN/GTIN 3148511758502
Nummer fabrikant 425
L-nummer L60130 5899
Fabrikant Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • mat gepolijst, rode coating
  • openende drukveer

Kenmerk:

  • B [mm]: 13
  • C [mm]: 10,5
  • E [mm]: 10,5
  • L [mm]: 110
  • L1 [mm]: 7
  • [g]: 60

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen