MICRO-TECH® diagonale zijsnijder , vlak afgesneden

Artikelnummer: 425.MT
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Halfronde tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 425.MT
EAN/GTIN 3148511758557
Nummer fabrikant 425.MT
L-nummer L60130 2373

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deze tang reikt verder dan conventionele tangen.
  • Het model met sectiebevestiging voorkomt dat de draad wordt uitgeworpen.

Kenmerk:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 13
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Snede: i
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,3
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: -