Kleine lengtemeetbank Precimar SM60-V

Artikelnummer: 424920 SM60-V
Nieuw product.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 25 mm
Parallelliteit van de meetvlakken 1 µm
Meetkracht 5 N
Meetvlak-⌀ 6 mm
Meettechniek analoog
Producttype Meetklok-bekkaliber
Gewicht 9 kg

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 424920 SM60-V
EAN/GTIN 2050002079496

Omschrijving

Uitvoering:

Kleine lengtemeetbank voor snelle en nauwkeurige metingen bij de productie. Traploos in hoogte verstelbare oplegtafel (⌀ 60 mm). Bescherming van het gebruikte meetmiddel door ingebouwde koppeling. Meetvlakken gehard. Te gebruiken met alle afleesinstrumenten met 8 mm opspanschacht (op aanvraag leverbaar).
Verwisselbare meetinserts.

Levering:

Zonder (fijn)meetklok.
Incl. platte HM-meetinserts ⌀ 3,5 mm.

Accessoires:

Meetklok nr. 434314 maat 25; 434318 maat 25; 434320 maat 25; 434324 maat 25; 434656 maat 25; 434655 maat 25; compact lengtemeetapparaat 434707 maat 1200; inductieve taster 434760 maat 2004M
Andere meetinserts op aanvraag.