Meetklok-bekkaliber 50-100 mm

Artikelnummer: 424900 50-100

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 51,20 / st.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 50 mm - 100 mm
Parallelliteit van de meetvlakken 2 µm
Vlakheid van de meetvlakken 0,2 µm
Meettasterweg 2,5 mm
Meetkracht 7,5 N
Meetvlak-⌀ 10 mm
Meettechniek analoog
Verpakking stevige box
Producttype Meetklok-bekkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 424900 50-100
EAN/GTIN 4059192017613
Nummer fabrikant 4450002

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke beugel van gesmeed staal met warmte-isolering. Aambeeld en tegentaster van roestvrij, gehard staal. Aambeeld verend gelagerd en voor het invoeren van het werkstuk door middel van een hendel intrekbaar. Tegentaster door middel van tandheugel-wormoverbrenging binnen het meetbereik verstelbaar. Instelling op de eindmaten. Instelbare centreeraanslag voor instelling op het midden van het werkstuk. Constante meetkracht door ingebouwde meetkrachtveer. Te gebruiken met alle afleesinstrumenten (niet in de prijs inbegrepen) met 8 mm-inspanschacht. De fijnmeetklokken nr. 434674 gr. 25/0,5 en gr. 50/1 genieten de voorkeur. Tolerantieafwijkingen van het werkstuk kunnen op het afleesinstrument numeriek worden afgelezen.
Met hardmetaalversterkte meetvlakken. Voor cilindrische onderdelen zoals assen, bouten en schachten, voor dikte- en lengtemeting.

Levering:

Zonder meetklok, inclusief houten box.

Accessoires:

Instelkalibers, fijnmeetklok nr. 434674. Gietijzeren standaard, houder voor meetinstrument type FK voor de overdracht van de hefbeweging aan de meetas, meetinserts.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen