Staande meetklokschroefmaat, Meetbereik: 0-50mm

Artikelnummer: 424805 0-50

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 62,00 / st.
  • € 42,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 863
  • Meettrommelindeling: 1/50

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 863
Meetbereik 0 mm - 50 mm
Meetbereik meetklok ±0,05 mm
Aflezing schroefmaat 0,005 mm
Aflezing meetklok 0,001 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm
Spindel-⌀ 7,5 mm
Meettrommel-⌀ 25 mm
Meettechniek analoog
Producttype Meetklokschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 424805 0-50
EAN/GTIN 4059192004774
Nummer fabrikant 4154030

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke stalen beugel, 45° kantelbaar ten opzichte van de zware voet. In hoogte verstelbare aanslag. Meetspindel van roestvrij staal, gehard en geslepen. Meetvlakken HM-uitgerust. Bedieningselementen en afleesoppervlakken mat verchroomd. Met isolerende handgreep. Constante meetkracht. Beweegbare tegentaster; intrekking door middel van terugtrekhendel. Bijzonder geschikt voor nauwkeurige seriedelen en snelle controles.

Nauwkeurigheid:

Meetklok DIN 863 − schroefmaat 2 µm.

Levering:

Inclusief fijnmeetklok Millimess nr. 434674 maat 50/1.