Meetklok-beugelschroefmaat, Meetbereik: 150-200mm

Artikelnummer: 424800 150-200

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 49,70 / st.
  • € 74,20 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 863
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 863
Meetbereik 150 mm - 200 mm
Meetbereik meetklok ±0,05 mm
Aflezing schroefmaat 0,01 mm
Aflezing meetklok 0,001 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm
Spindel-⌀ 7,5 mm
Meettrommel-⌀ 18 mm
Meettechniek analoog
Verpakking stevige box
Producttype Meetklokschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 424800 150-200
EAN/GTIN 2050001036674
Nummer fabrikant 4154004

Omschrijving

Uitvoering:

Meetspindel van roestvrij staal, gehard en geslepen. Meetvlakken HM-uitgerust. Bedieningselementen en afleesoppervlakken mat verchroomd. Met isolerende handgreep. Constante meetkracht. Beweegbare tegentaster, intrekbaar. Bijzonder geschikt voor nauwkeurige seriedelen.

Nauwkeurigheid:

Meetklok DIN 863 − schroefmaat 2 µm.

Levering:

Inclusief fijnmeetklok Millimess nr. 434674 maat 50/1.