MM 420 CNC meetmicroscoop 200x100x200 M3 touch screen PC

Artikelnummer: 4247701
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Video-meetmicroscoop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4247701
    EAN/GTIN 4059192012977
    Nummer fabrikant 4247701
    L-nummer L40080 1802

    Omschrijving

    Omschrijving:

    CNC werkplaats meetmicroscoop MarVision MM 420 CNC
    Productkenmerken:
    Meetmicroscoop
    • 3-assige CNC-besturing
    • Besturing van asbeweging en snelheidsregeling via joystick
    • Geïntegreerde kleurencamera
    • Gemotoriseerde zoomlens (0,7x - 4,5x) met autofocus
    • LED ringverlichting: 1 ring en 4 segmenten elk afzonderlijk schakelbaar en dimbaar
    • LED doorvallend licht: dimbaar
    • Laserpointer voor positiebepaling
    • Massieve voet van hard graniet
    • Stabiele stalen kruistafel, precisielagers
    • Uitstekende nauwkeurigheid en betrouwbaarheid dankzij optisch incrementeel meetsysteem
    Bedienings- en weergave-unit M3 software met pc met aanraakscherm
    • 23″ aanraakscherm met toetsenbord en muis
    • Gebaseerd op Windows 10 Pro, dus installatie van extra software is mogelijk
    • Bediening via multi-touch op het scherm of met muis/toetsenbord
    • M3 software versie 3
    • Groot videobeeld
    • Target- /evaluatie met toleranties
    • Protocolafdruk met bedrijfslogo
    • Grafische weergave met afmetingen
    • Automatische detectie van randen, zelfs bij onderdelen met een laag contrast
    • Stikken
    • Statistieken
    • Palletiseren van serieonderdelen
    Optionele hardware-opties Componenten
    • Telecentrische doorvallende-lichtverlichting
    • Coaxiale invallende-lichtverlichting
    • Gebruik van voorzetlenzen 0., 5x/2x (extra vergrotingsniveaus)
    • Tactiel meetsysteem Renishaw TP20
    • Macrozoom Navitar 4 K motorzoom 8x-116x met 5MB camera
    • 0, 67x TV-adapter voor groter gezichtsveld
    Softwaremogelijkheden
    • Integreer DXF-gegevens
    • DXF- en profileringspakket
    • Module - Draad meten
    • Module - Kabelisolatie
    • Upgrade van M3-versies V1 en V2
    • QDAS-converterprogramma
    Meetbereik X/Y in mm: 200/100
    Meetsysteem - resolutie in mm: 0,001
    Meetsysteem - E1 X/Y in µm: 1,9 + (L/100)
    Meetsysteem - E2 XY in µm: 2,9 + (L/100)
    Magnificatie: 35 - 225x
    Verlichting: LED invallend en doorvallend licht, instelbaar
    Main aansluiting: 240 V

    Geleverd met: M3 software met touch screen PC, stop standaard 220 als, gebruiksaanwijzing, Mahr kalibratiecertificaat.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen