Nova B – Enkele trap, 2 x 7 treden

Artikelnummer: 42467
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Aantal treden 2×7
Materiaal aluminium

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 42467
EAN/GTIN 4003866424672
Nummer fabrikant 42467
L-nummer L90030 64

Omschrijving

Omschrijving:

Gepatenteerde constructie van de treden: robuust, stabiel, duurzaam gefelste trede-/boomverbinding.
Treden met 80 mm diep staanvlak.
Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden met ingenaaide bevestigingslus.
Robuuste stalen scharnieren.
Stabiele stand door kunststof antislip-doppen.
Gesloten tredeprofiel en geïntegreerde geleidingsbuis.

Kenmerk:

Aantal treden 2 × 7
Aantal treden 7
Belasting max. 150 kg
Buitenmaat 0.54 m
Diepte treden 80 mm
Gewicht 14.6 kg
Grondoppervlakte 1,27 m × 0,54 m
Ladderlengte 1.61 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 216 mm
Werkhoogte 3 m
loodrechte ladderhoogte 1.5 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen