Nova B – Enkele trap, 2 x 4 treden

Artikelnummer: 42464
op aanvraag
Onbekend
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
    Artikelnummer 42464
    EAN/GTIN 4003866424641
    Nummer fabrikant 42464
    L-nummer L60070 3778

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Gepatenteerde constructie van de treden: robuust, stabiel, duurzaam gefelste trede-/boomverbinding.
    Treden met 80 mm diep staanvlak.
    Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden met ingenaaide bevestigingslus.
    Robuuste stalen scharnieren.
    Stabiele stand door kunststof antislip-doppen.
    Gesloten tredeprofiel en geïntegreerde geleidingsbuis.

    Kenmerk:

    Aantal treden 2 × 4
    Aantal treden 4
    Belasting max. 150 kg
    Buitenmaat 0.47 m
    Diepte treden 80 mm
    Gewicht 8.1 kg
    Grondoppervlakte 0,74 m × 0,47 m
    Ladderlengte 0.91 m
    Materiaal Aluminium
    Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
    Sporten-/tredenafstand verticaal 216 mm
    Werkhoogte 2.3 m
    loodrechte ladderhoogte 0.85 m

    Tip:

    Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen