Nova S – Trapladder, 8 treden

Artikelnummer: 42458
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Aantal treden 8

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 42458
EAN/GTIN 4003866424580
Nummer fabrikant 42458

Omschrijving

Omschrijving:

Treden met 80 mm diep staanvlak.
Groot platform met antislip-profiel.
Praktische aflegbak met veel ruimte voor gereedschap en kleine onderdelen.
Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.
Gepatenteerde constructie van de treden: robuust, stabiel, duurzaam gefelste trede-/boomverbinding.
Optimale stabiliteit van het platform door geëxtrudeerd aluminium profiel.
Twee valhevels van geëxtrudeerd profiel.
Stabiele stand door kunststof antislip-doppen.
Gesloten tredeprofiel en geïntegreerde geleidingsbuis.

Kenmerk:

Aantal treden incl. platform 8
Belasting max. 150 kg
Buitenmaat 0.54 m
Diepte treden 80 mm
Gewicht 10.2 kg
Grondoppervlakte 1,44 m × 0,54 m
Kokermaat stijg- /steundeel 48mm / 48mm
Ladderlengte 2.49 m
Platformbreedte 250 mm
Platformhoogte 1.7 m
Platformlengte 250 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 216 mm
Werkhoogte 3.7 m
loodrechte ladderhoogte 2.29 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen