Omschrijving:
Treden met 80 mm diep staanvlak.
Groot platform met antislip-profiel.
Praktische aflegbak met veel ruimte voor gereedschap en kleine onderdelen.
Gepatenteerde constructie van de treden: robuust, stabiel, duurzaam gefelste trede-/boomverbinding.
Optimale stabiliteit van het platform door geëxtrudeerd aluminium profiel.
Twee valhevels van geëxtrudeerd profiel.
Stabiele stand door kunststof antislip-doppen.
Gesloten tredeprofiel en geïntegreerde geleidingsbuis.
Kenmerk:
Aantal treden incl. platform 6
Belasting max. 150 kg
Buitenmaat 0.49 m
Diepte treden 80 mm
Gewicht 8 kg
Grondoppervlakte 1,14 m × 0,49 m
Kokermaat stijg- /steundeel 48mm / 48mm
Ladderlengte 2.03 m
Platformbreedte 250 mm
Platformhoogte 1.26 m
Platformlengte 250 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 216 mm
Werkhoogte 3.25 m
loodrechte ladderhoogte 1.86 m
Tip:
Overeenkomstig Norm EN 131 professional.