Omschrijving:
Groot werkplatform (400 x 400 mm)
Aan drie zijden rondlopende leuning voor maximale veiligheid.
Leuninghoogte: 1.000 mm.
Opklapbare leuning voor ruimtebesparend vervoer.
Comfortabel en veilig staan zonder vermoeid te raken door 80 mm diepe treden met veiligheidsribbels.
Leuningen geanodiseerd.
3-voudig geklonken trede-/boomverbinding.
Kenmerk:
Aantal treden incl. platform 7
Belasting max. 150 kg
Buitenmaat 0.73 m
Diepte treden 80 mm
Gewicht 13.8 kg
Grondoppervlakte 1,6 m × 0,73 m
Hoogte incl. leuning 2.74 m
Kokermaat stijg- /steundeel 48mm /
Ladderlengte 3.01 m
Platformbreedte 400 mm
Platformhoogte 1.74 m
Platformlengte 400 mm
Werkhoogte 3.74 m
Onderste, buitenbreedte 0,73 m