Omschrijving:
Groot werkplatform (400 x 400 mm)
Aan drie zijden rondlopende leuning voor maximale veiligheid.
Leuninghoogte: 1.000 mm.
Opklapbare leuning voor ruimtebesparend vervoer.
Comfortabel en veilig staan zonder vermoeid te raken door 80 mm diepe treden met veiligheidsribbels.
Leuningen geanodiseerd.
3-voudig geklonken trede-/boomverbinding.
Kenmerk:
Aantal treden incl. platform 6
Belasting max. 150 kg
Buitenmaat 0.7 m
Diepte treden 80 mm
Gewicht 12.5 kg
Grondoppervlakte 1,43 m × 0,7 m
Hoogte incl. leuning 2.49 m
Kokermaat stijg- /steundeel 48mm /
Ladderlengte 2.74 m
Platformbreedte 400 mm
Platformhoogte 1.49 m
Platformlengte 400 mm
Werkhoogte 3.49 m
Breedte buiten, lager 0,7 m