ZAP Neo S – ZAP-platformladder, 5 treden

Artikelnummer: 42442
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 42442
EAN/GTIN 4003866424429
Nummer fabrikant 42442

Omschrijving

Omschrijving:

Groot werkplatform (400 x 400 mm)
Aan drie zijden rondlopende leuning voor maximale veiligheid.
Leuninghoogte: 1.000 mm.
Opklapbare leuning voor ruimtebesparend vervoer.
Comfortabel en veilig staan zonder vermoeid te raken door 80 mm diepe treden met veiligheidsribbels.
Leuningen geanodiseerd.
3-voudig geklonken trede-/boomverbinding.

Kenmerk:

Aantal treden incl. platform 5
Belasting max. 150 kg
Buitenmaat 0.67 m
Diepte treden 80 mm
Gewicht 11.3 kg
Grondoppervlakte 1,26 m × 0,67 m
Hoogte incl. leuning 2.24 m
Kokermaat stijg- /steundeel 48mm /
Ladderlengte 2.47 m
Platformbreedte 400 mm
Platformhoogte 1.24 m
Platformlengte 400 mm
Werkhoogte 3.24 m
Onderste, buitenbreedte 0,67 m

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen