Omschrijving:
Groot werkplatform (400 x 400 mm)
Aan drie zijden rondlopende leuning voor maximale veiligheid.
Leuninghoogte: 1.000 mm.
Opklapbare leuning voor ruimtebesparend vervoer.
Comfortabel en veilig staan zonder vermoeid te raken door 80 mm diepe treden met veiligheidsribbels.
Leuningen geanodiseerd.
3-voudig geklonken trede-/boomverbinding.
Kenmerk:
Aantal treden incl. platform 4
Belasting max. 150 kg
Buitenmaat 0.64 m
Diepte treden 80 mm
Gewicht 10.4 kg
Grondoppervlakte 1,09 m × 0,64 m
Hoogte incl. leuning 1.99 m
Kokermaat stijg- /steundeel 48mm /
Ladderlengte 2.2 m
Platformbreedte 400 mm
Platformhoogte 0.99 m
Platformlengte 400 mm
Werkhoogte 2.99 m
Onderste, buitenbreedte 0.64 m