Omschrijving:
Groot werkplatform (400 x 400 mm)
Aan drie zijden rondlopende leuning voor maximale veiligheid.
Leuninghoogte: 1.000 mm.
Opklapbare leuning voor ruimtebesparend vervoer.
Comfortabel en veilig staan zonder vermoeid te raken door 80 mm diepe treden met veiligheidsribbels.
Leuningen geanodiseerd.
3-voudig geklonken trede-/boomverbinding.
Kenmerk:
Aantal treden incl. platform 3
Belasting max. 150 kg
Buitenmaat 0.62 m
Diepte treden 80 mm
Gewicht 9.3 kg
Grondoppervlakte 0,92 m × 0,61 m
Hoogte incl. leuning 1.74 m
Kokermaat stijg- /steundeel 48mm /
Ladderlengte 1.93 m
Platformbreedte 400 mm
Platformhoogte 0.74 m
Platformlengte 400 mm
Werkhoogte 2.74 m
Onderste, buitenbreedte 0,62 m