Variotec V – Uitschuifladder 4 x 6 sp.

Artikelnummer: 42439
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Aantal treden 4×6

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 42439
EAN/GTIN 4003866424399
Nummer fabrikant 42439

Omschrijving

Omschrijving:

Gewenste werkhoogte instelbaar in een sportafstand van 280 mm.
Voor transport compact en plaatsbesparend samenschuifbaar.
Met automatische staalscharnieren, bestelnr. 42396 met aluminium lamellenscharnier.
Bomen van geëxtrudeerd aluminium profiel voor de hoogste stabiliteit.
Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
Met uitklapbare gieken voor gebruik als landingsladder conform EN131-1.
De steunen kunnen worden neergeklapt voor transport of bij gebruik als trapladder om ruimte te besparen.

Kenmerk:

Aantal treden 4 × 6
Aantal treden 6
Belasting max. 150 kg
Breedte 0.78 m
Diepte treden 30 mm
Gewicht 22 kg
Kokermaat 60mm / 70mm
Lengte 1.86 m
Loodrechte hoogte als bokladder 3.09 m
Maat, ingeklapt 1,86 m × 0,78 m × 0,21 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte als bokladder 4.4 m
Werkhoogte als enkele ladder 7.1 m
lengte enkele ladder 6.4 m

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen