Variotec V – Uitschuifladder 4 x 4 sp.

Artikelnummer: 42437
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Artikelnummer 42437
    EAN/GTIN 4003866424375
    Nummer fabrikant 42437
    L-nummer L90010 1333

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Gewenste werkhoogte instelbaar in een sportafstand van 280 mm.
    Voor transport compact en plaatsbesparend samenschuifbaar.
    Met automatische staalscharnieren, bestelnr. 42396 met aluminium lamellenscharnier.
    Bomen van geëxtrudeerd aluminium profiel voor de hoogste stabiliteit.
    Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.

    Kenmerk:

    Aantal treden 4
    Aantal treden 4 × 4
    Belasting max. 150 kg
    Breedte 0.64 m
    Diepte treden 30 mm
    Gewicht 16 kg
    Kokermaat 60mm / 70mm
    Lengte 1.3 m
    Loodrechte hoogte als bokladder 2.2 m
    Maat, ingeklapt 1,3 m × 0,64 m × 0,21 m
    Materiaal Aluminium
    Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
    Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
    Werkhoogte als bokladder 3.4 m
    Werkhoogte als enkele ladder 4.95 m
    lengte enkele ladder 4.17 m

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen